Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 6875 Endstück ES f.Mikro BRS 80x80/45 Pult Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220244
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6875
EAN/GTIN:
     4018475251519
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück als Formteil zu Brüstungskanal aus Stahlblech, für einen sauberen Abschluss und zum Abdecken von offenen Enden der Brüstungskanäle, 3-seitig übergreifend für einen an die Wand montierten Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 21,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,55*
€ 28,57*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.