Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 112454 Sockelleistenkanal SL/c 20x50 Set Alpinweiß RAL9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0220446
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     112454
EAN/GTIN:
     4018475254923
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal ggk
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an der Wand, bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben und mit zwei getrennten Kammern zur Leitungsverlegung/-separierung sowie einem übergreifenden Oberteil mit eingefärbten elastischen Dichtlippen, um Unebenheiten an der Wand oder auf dem Fußbodenbelag zu kaschieren. Hinweis: Die Farbe der Unterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Nutzbarer Querschnitt:
678 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Dekor:
ohne
Montagelochung im Boden:
true
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Teppichleiste:
false
Farbe Oberteil:
reinweiß
Anzahl der Trennwände:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,52*
Lager 986
90
2
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,21*
€ 6,48*
1 Tag
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 19,39*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.