Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R82937030 Blende 3fach R18 f.UP Eins. m.Rahmen FB OT190 steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0223310
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R82937030
EAN/GTIN:
     4012740118781
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
375 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
3
Oberteilbreite:
190 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,86*
€ 5,46*
ab € 9,35*
€ 13,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 13,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,65*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.