Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GKIE220R GK-Inneneckeinsatz 90° 220x61mm pulverb. RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Inneneck GKIE 220 R
Gerätekanal-Inneneck GKIE 220 R
Artikel-Nr.:
     986-0226216
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339370863
EAN/GTIN:
     4013339370863
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Gerätekanal-Inneneckeinsatz 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 60,5 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
220 mm
Tiefe:
61 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
0
Montagelochung im Boden:
false
Winkel:
90 °
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,68*
€ 28,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 28,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 31,76*
€ 3,90*
ab € 23,46*
€ 31,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,37*
€ 40,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.