Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 FL PG16 8 19 Flachkabel- Verschraubung PE steingrau 2012758


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung PG16 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung PG16 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung PG16 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0230160
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012758
EAN/GTIN:
     4012195156734
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP31
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7030
Schlüsselweite:
27 mm
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,73481*
€ 2,15481*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8606*
€ 2,3106*
50
€ 5,00*
ab € 1,8842*
€ 2,3342*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,42*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0562*
€ 2,4762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4762*
€ 2,94668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3362*
€ 2,78008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0562*
€ 2,44688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012928
ab € 2,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012820
ab € 2,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012804
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.