Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 FL PG21 9 22 Flachkabel- Verschraubung PE steingrau 2012820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabelverschraubung 106 FL 21 9 22
Flachkabelverschraubung 106 FL 21 9 22
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0230165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012820
EAN/GTIN:
     4012195157038
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP31
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7030
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,91*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,32086*
€ 4,20086*
25
€ 5,00*
ab € 3,6108*
€ 4,5508*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7219*
€ 4,6719*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,9448*
€ 4,9548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9548*
€ 5,89621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5248*
€ 5,38451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9448*
€ 4,69431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012758
ab € 1,71481*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012928
ab € 2,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2012804
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.