Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 60 N 12x16 BL Neutralleiterklemme 12x16qmm PA blau 2054086


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Artikel-Nr.:
     986-0230169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054086
EAN/GTIN:
     4012195183310
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Neutralleiter- Anschlussklemme mit 12 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,846*
€ 79,756*
€ 5,46*
ab € 63,99*
€ 79,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,2477*
€ 81,3277*
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 82,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,03*
€ 155,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,13*
€ 184,6047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,05*
€ 183,3195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,19*
€ 177,5361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,66*
€ 173,3354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,03*
€ 155,9257
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054094
ab € 6,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,3139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.