Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 60 S 12x16 GBGN Schutzleiterklemme 12x16qmm PA gelb-grün 2054094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Artikel-Nr.:
     986-0230170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054094
EAN/GTIN:
     4012195183372
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,59677*
€ 8,50677*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,6017*
€ 8,5117*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,1232*
€ 9,1732*
1
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,34*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,164*
€ 16,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,324*
€ 19,42556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,414*
€ 18,34266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,164*
€ 15,66516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 63,846*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,3139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.