Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel ASS 40 Anbau-Kabelstutzen IP67 M40 schwarz Glühdrahtprüfung IEC 960°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ASS 40 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Hensel ASS 40 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0230744
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36000198
EAN/GTIN:
     4012591103400
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 40 und Dichtbereich Ø 16-28,5 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP67
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Weitere Suchbegriffe: anbaustutzen m40, anbaustutzen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,20*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 8,22*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,46*
10
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 8,66*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,05*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.