Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax SHS30 Sammelhalter H:81mm B50mm bandverz. DIN EN10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0231906
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339837953
EAN/GTIN:
     4013339837953
Suchbegriffe:
Sammelhalter
niedax sammelhalter
sammelhalter
Sammelhalter, zur Verlegung von Kabelbündeln an Wand und Decke, geeignet für 30 Kabel (NYM 3x1.5 mm²). Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) lichte Innenmaße H x B : 81 x 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
true
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Ausführung flammwidrig:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Mit Dübel:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
697
25
€ 5,90*
ab € 0,7981*
€ 1,1481*
2 Tage
6126
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,24*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,915*
€ 1,305*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 0,8982*
€ 1,4082*
15 Tage
4679
1
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.