Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKi-T 101 NH-Lasttrenngehäuse IP65 300x150x132mm 78610101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Lasttrenngehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Lasttrenngehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0232847
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     78610101
EAN/GTIN:
     4013902885534
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, montiert auf Montageplatte, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5-70mm², PE/N-Klemme 2 x 50mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 150 x 300 x 132mm
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Gehäusehöhe:
300 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,96*
€ 190,20*
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 190,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,32*
€ 197,63*
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 198,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 197,8844*
€ 231,3244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,3244*
€ 275,27604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,4644*
€ 273,06264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,2144*
€ 263,24514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,1644*
€ 258,42564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,8844*
€ 235,48244
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.