Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox-i 2400 DK-240qmm Verbindungsdose gr 320x640x179 49059401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 240², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 240², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0232858
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49059401
EAN/GTIN:
     4013902361939
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 240mm², Ui=690 V AC, Ausschlagmembranen, M16/M40/M50, (30 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, grau, mit Reihenklemme 4-polig-240² (70 bis 240mm²)
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
320 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Schraubklemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Anzahl der Einführungen:
36
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
true
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 398,58*
€ 5,95*
ab € 340,15*
€ 399,18*
Frei Haus
ab € 345,55*
€ 402,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,70*
€ 409,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 405,4181*
€ 473,4981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,4981*
€ 563,46274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,9981*
€ 554,53774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,7881*
€ 538,81784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,0181*
€ 524,81154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,4181*
€ 482,44754
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
67074001
ab € 42,57*
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 10,04*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,50*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 13,14*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 46,55*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,81*
Zubehör
Spelsberg
22744001
ab € 4,21*
Zubehör
Spelsberg
22745001
ab € 11,12*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 53,19*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.