Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1283-00 Einbaugehäuse HaloX 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0233510
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1283-00
EAN/GTIN:
     4013456547131
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
HaloX® 250 für Ortbeton (1283-00). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm ? auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Betriebsgeräte Zusatzraum: Ohne Zusatzraum | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-250 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Anwendung:
für Ortbeton
Einbautiefe:
105 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
true
Geeignet für NV-Leuchten:
true
Geeignet für LED-Leuchten:
true
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 35,05179*
€ 42,09179*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 47,64*
1
€ 5,00*
ab € 36,51*
€ 48,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,796*
€ 48,846*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 54,3549*
€ 70,2749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,2749*
€ 83,62713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,3549*
€ 82,53233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,4149*
€ 77,84373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,8349*
€ 75,96353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,8749*
€ 73,63113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,3549*
€ 64,68233
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1299-60
ab € 3,36744*
Zubehör
Kaiser
1283-01
ab € 8,81596*
Zubehör
Kaiser
1283-02
ab € 8,80596*
Zubehör
Kaiser
1283-03
ab € 8,81596*
Zubehör
Kaiser
1283-61
ab € 13,28058*
Zubehör
Kaiser
1283-62
ab € 13,28058*
Zubehör
Kaiser
1283-27
ab € 16,72588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.