Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 025/040 KLS-2,5qmm/4qmm Klemmstein 84000401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     986-0234435
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84000401
EAN/GTIN:
     4013902110230
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-2,5/4mm²
Abmessungen: 46,6 x 17,8 x 31,5mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 2,13*
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,6133*
€ 2,5433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5433*
€ 3,02653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2633*
€ 2,69333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2033*
€ 2,62193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0533*
€ 2,44343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9433*
€ 2,31253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6133*
€ 1,91983
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.