| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0238007 Herst.-Nr.: Z7.212.2327.0 EAN/GTIN: 4015573671232 |
|
|
| | |
| Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WK 6 TK 3 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trennbrücker | Rastermaß: | 7,9 mm | Farbe: | orange | Montageart: | schraubbar | Isoliert: | true | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Mit Berührungsschutz: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,395* | € 93,895* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,99* | € 111,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,89* | € 116,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,575* | € 123,895* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 115,66* | € 141,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|