| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0238049 Herst.-Nr.: Z1.299.3255.0 EAN/GTIN: 4015573528246 |
|
|
| | |
| Stecker zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG, mit Drahtbrücke Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,9526* | € 2,7226* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,358* | € 3,218* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,6181* | € 3,5581* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,662* | € 3,632* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 2,9763* | € 4,0363* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,363* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|