Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013312 Zylindersicherung gG 12A 10x38 trägflink 500VAC 100kA o.Kennm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013312 Schmelzsicherung
Legrand 013312 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0242228
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013312
EAN/GTIN:
     3245060133122
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 12 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,822*
€ 2,616*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,82*
10
€ 5,00*
ab € 2,837*
€ 3,927*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,93*
Lager 986
41
1
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.