Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MK 0108 3xLeistungsschalter- Direktanschlussklemme 300qmm f.400/630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlußklemme MK 0108
Direktanschlußklemme MK 0108
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0246291
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6600191
EAN/GTIN:
     4012591691914
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Direktanschlussklemme zum Anbau an Leistungsschalter 400 A und 630 A.
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
false
Mit N-Schiene:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,16*
€ 111,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,27*
€ 113,37*
€ 5,00*
ab € 93,96*
€ 114,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,60*
€ 114,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,97*
€ 140,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.