Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MZ204 Arbeitstromauslöser 24-48VAC 12-48VDC f.MCB RCBO<125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0247687
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ204
EAN/GTIN:
     3250614562044
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitstromauslöser für MCB RCBO 125A 24-48V AC 12-48V DC
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lastschalter:
true
Geeignet für Motorschutzschalter:
false
Geeignet für Überlastrelais:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,13*
€ 41,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 42,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 42,86*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,69*
€ 43,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,83*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 24,91*
Ähnlich
Hager
MZ203
ab € 32,09*
Ähnlich
Hager
MZ206
ab € 31,04*
Ähnlich
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.