Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MZ205 Unterspannungsauslöser 48VDC f.MCB RCBO<125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0247688
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ205
EAN/GTIN:
     3250614562051
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO 125A 48V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Verzögert:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lastschalter:
true
Geeignet für Motorschutzschalter:
false
Geeignet für Überlastrelais:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,60*
€ 41,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,06*
€ 41,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 42,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,80*
€ 43,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,77*
€ 51,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,27*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 24,97*
Ähnlich
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Ähnlich
Hager
MZ206
ab € 31,34*
Ähnlich
Hager
MZ204
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.