Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MZ206 Unterspannungsauslöser 230VAC f.MCB RCBO<125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager MZ206 Schutzschalter-Zubehör
Hager MZ206 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-0247697
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ206
EAN/GTIN:
     3250614562068
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
fehlerstrom schutzschalter hager
schutzschalter
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO 125A 230V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Verzögert:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lastschalter:
true
Geeignet für Motorschutzschalter:
false
Geeignet für Überlastrelais:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,04*
€ 40,54*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 32,32*
€ 42,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 42,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 42,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,33*
€ 53,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 24,91*
Ähnlich
Hager
MZ203
ab € 32,09*
Ähnlich
Hager
MZ204
ab € 32,13*
Ähnlich
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.