Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH2GG69V100-1 Sicherungseinsatz gG Gr.2 AC690V 100A SGL Kombikennmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen NH2GG69V100-1 Sicherungseinsatz gG Gr.2 AC690V 100A SGL Kombikennmelder
Artikel-Nr.:
     986-0248037
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q229761
EAN/GTIN:
     3605340556445
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung
Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niedespannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen, Geräten und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsätze gG schütze elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. VDE 0636 Teil 201, IEC 60269-1 und -2.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 22,5725*
€ 30,6325*
1
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 31,10*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 32,46*
1
€ 3,90*
ab € 25,61*
€ 35,04*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,6325*
€ 36,45268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,9225*
€ 34,41778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,0225*
€ 33,34678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7325*
€ 31,81168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,5725*
€ 26,86128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,8975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.