Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD561TVWW Abdeckung 2Loch f.Antennen-Steckdose alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0252849
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD561TVWW
EAN/GTIN:
     4011377941601
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Material: Thermoplast für Universal-Antennendosen Art.-Nrn.: EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15 für Antennen-Steckdose nach DIN 45330 weitere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,39*
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,70*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,75*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,00*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,72*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.