Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 57143 UNI-BLOCK tragbar IP44 3xSteckd. 1xCEE16A 400V 5p 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0271305
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57143
EAN/GTIN:
     4024941571432
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
UNI - BLOCK, tragbar, Schutzart: IP54, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Tragebügel und Standfuß, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 171 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, RDF-Faktor: 1, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
171 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 215,82*
€ 250,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,28*
€ 253,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,26*
€ 256,54*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,96*
€ 264,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 291,71*
€ 334,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.