Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RSM 8RS 24VDC LP GEM.- Relaiskoppler K:1We 24VDC 6A 1113561001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0272887
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1113561001
EAN/GTIN:
     4032248047611
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
87 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,78*
€ 201,00*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 201,48*
Frei Haus
ab € 185,38*
€ 207,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,79*
€ 215,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,53*
€ 252,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.