Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75161093 Tastsensor 1fach B.IQ Edelstahl Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker Tastsensor 1fach B.IQ Edelstahl Rostfrei
Berker Tastsensor 1fach B.IQ Edelstahl Rostfrei
Artikel-Nr.:
     986-0276398
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75161093
EAN/GTIN:
     4011334257073
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Tastsensor 1fach B.IQ Edelstahl Rostfrei.Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,05*
€ 72,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,62*
€ 73,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,70*
€ 73,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,55*
€ 74,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,54*
€ 89,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75161099
ab € 37,26*
Ähnlich
Berker
75162093
ab € 77,44*
Ähnlich
Berker
75162099
ab € 45,08*
Ähnlich
Berker
75163093
ab € 90,47*
Ähnlich
Berker
75163099
ab € 58,07*
Ähnlich
Berker
75164093
ab € 116,40*
Ähnlich
Berker
75164099
ab € 67,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.