Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 869-155 Kompaktblock-Klemmenleiste 0,08-2,5(4)qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-155 Anschlussblock 5P Grau
Wago 869-155 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0277877
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-155
EAN/GTIN:
     4044918481175
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste 5-polig ohne Drücker mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm 2,5 mm² CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,165*
€ 3,765*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,17162*
€ 3,77162*
100
Frei Haus
ab € 3,1958*
€ 3,7958*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,2332*
€ 3,8432*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,74*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 0,242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,362*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.