Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 869-157 Kompaktblock-Klemmenleiste 0,08-2,5(4)qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-157 Anschlussblock Grau
Wago 869-157 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-0277879
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-157
EAN/GTIN:
     4044918481212
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste 7-polig ohne Drücker mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm 2,5 mm² CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Polzahl:
7
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,03*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,24597*
€ 5,03597*
50
Frei Haus
ab € 4,282*
€ 5,082*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,3275*
€ 5,1275*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,01*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 295,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0483*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.