Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAKR 15 2STB Trenn- u.Messtrennreihenklemme 0412860000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0278892
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0412860000
EAN/GTIN:
     4008190018290
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,665*
€ 4,265*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,668*
€ 4,268*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7012*
€ 4,3112*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,717*
€ 4,327*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,9173*
€ 4,5373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,5373*
€ 5,39939
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9173*
€ 4,66159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 453,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0211360000
ab € 0,26269*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,44688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.