Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0293221 Herst.-Nr.: CA2KN223B7 EAN/GTIN: 3389110241600 |
| |
|
| | |
| TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es bietet 4 Kontakte (2S + 2Ö), eine 24V 50/60Hz-AC-Spule, Anschluss über Federzugklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10. 00 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schnittstelle: | false | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit LED-Anzeige: | false | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,94* | € 29,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,87* | € 30,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,43* | € 31,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,40* | € 33,15* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 26,96* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|