Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC BS 607 Rückwand 600x700mm f.NSV6507 50073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand für NSV 6507 BS 607
Rückwand für NSV 6507 BS 607
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0300044
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50073
EAN/GTIN:
     7330701070730
BS 607, Rückwand für Wandschrankserie, NSVB 6407, 6507, 6607, Stahlblech, Montage mit zwei Schrauben. Knock-outs für Wandbefestigung, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Enoc System Grau
Weitere Informationen:
Höhe:
622 mm
Breite:
498 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
14 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Schloss:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
false
Geeignet als Rückwand:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,40*
€ 74,31*
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 76,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,79*
€ 83,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.