Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0306144 Herst.-Nr.: 5313066 EAN/GTIN: 4012195806530 |
| |
|
| | |
| • für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • montiert mit Schrauben M10 x 25 • einfache Montage durch offenes Langloch • mit angeschweißtem Bolzen M10 x 40, inkl. 2 Scheiben und 2 Muttern Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Art des Verbinders: | Verbinder | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 579,193* | € 667,793* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 594,035* | € 686,745* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 605,46* | € 701,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,19* | € 703,04* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 759,8525* | € 872,0925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 30,3941* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|