| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0306725 Herst.-Nr.: 4013339152308 EAN/GTIN: 4013339152308 |
| |
|
| | |
| Bandeisen Abstandschelle, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungsloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 60 mm Befestigungslochung : Ø 5,2 mm Wandabstand : 11 mm für Bandeisen B x t : = 40 x 6 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,7725* | € 2,2425* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,0186* | € 2,5486* | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 2,09233* | € 2,64233* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,76* | € 2,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,8777* | € 2,8977* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|