| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0307109 Herst.-Nr.: 4013339796564 EAN/GTIN: 4013339796564 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 110 x 80 mm Schenkellänge innen : 200 mm Deckelöffnung : 78 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt und beschichtet | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 80 mm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer: | 7035 | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Schutzfolie: | true | Richtung: | steigend/fallend | Mit Kabelhalteklammer: | false | Mit Kanalverbinder: | false | Anzahl der Oberteile: | 1 | Montagelochung im Boden: | false | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Symmetrisch: | true | Winkel: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,19* | € 128,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,69* | € 129,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,53* | € 133,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,83* | € 135,56* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 127,97* | € 159,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|