Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GKV 133-78T80 R GK-Vertikaleck 90° einzügig symm. 133x80mm pulverb. Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel GKV 133-78T80 R
Flachwinkel GKV 133-78T80 R
Artikel-Nr.:
     986-0307127
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339372447
EAN/GTIN:
     4013339372447
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Gerätekanal-Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 80 mm Schenkellänge innen : 200 mm Deckelöffnung : 78 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Richtung:
steigend/fallend
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
false
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
true
Winkel:
90 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,08*
€ 89,65*
€ 5,46*
ab € 87,01*
€ 109,95*
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 113,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,17*
€ 122,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 135,86*
€ 167,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.