Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GSTE170-78 Stoßstellenverbinder Tiefe 60mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0307282
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339378302
EAN/GTIN:
     4013339378302
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßstellenverbinder, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310, für die mechanische und elektrische Verbindung aller Zubehörteile aus leitfähigen Werkstoffen in den Potentialausgleich. VDE zertifiziert! für Abmessungen : GKU 170-78T60 ... sowie deren Formstücke Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle müssen gesondert bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Bauform:
Kupplung
Mit Potenzialausgleich:
false
Tiefe des Geräteeinbaukanals:
60 mm
Breite des Geräteeinbaukanals:
170 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,77*
1
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 2,05*
1
€ 3,90*
ab € 1,43*
€ 2,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,35*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.