Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AS 18 Abdeckstreifen max.18TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-0314125
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     9804286
EAN/GTIN:
     4012591510116
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
hensel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen mit 18 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Breite:
324 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,26*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,33*
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,54*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.