Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ATS-RTK 0310224 Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0314595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0310224
EAN/GTIN:
     4017918001131
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Reihenklemme Abschlussplatten
distanzscheibe
Abteilungstrennplatte, Tiefe: 45,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 97,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9882*
€ 1,3182*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,32*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99059*
€ 1,32059*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3582*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,27*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.