Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-001 Montagesockel f. Schraubbef. oder Schienenmontage grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-001 Montage-Kit
Wago 288-001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-0314656
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-001
EAN/GTIN:
     4017332159548
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Montagesockel; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
65,5 mm
Breite:
45,5 mm
Tiefe:
23,5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7042
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,08*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,44*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,31*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,95*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,362*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-102
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.