Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax YH-3247 E-KLIPS C-Schraubklemme t32-47mm Stahl tauchfeuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme YH-3247
Schraubklemme YH-3247
Artikel-Nr.:
     986-0317869
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339745166
EAN/GTIN:
     4013339745166
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 32 - 47 mm Breite B : 70 mm für Gewindestabdurchgangsloch : Ø 14 mm Tragfähigkeit F : 1,1 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
durchlaufend
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
32 mm | 47 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,34*
25
Frei Haus
ab € 9,2812*
€ 11,4612*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,20622*
€ 13,21622*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 11,2725*
€ 13,7525*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,7525*
€ 16,36548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2725*
€ 13,41428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 343,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.