Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax AH814-GM4757 E-KLIPS,Flanschkr. m.Rohrclip t8- 14mm D47-57mm Stahl mech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0318066
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339749140
EAN/GTIN:
     4013339749140
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip niedax
rohrclip
E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Aufschlagtiefe B : 20,3 mm für Rohr-Ø : 47 - 57 mm Tragfähigkeit F : 0,12 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,44*
25
Frei Haus
ab € 5,236*
€ 6,706*
25
€ 5,95*
ab € 5,73854*
€ 7,27854*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,0354*
€ 7,4154*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,8834*
€ 7,4834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,4834*
€ 8,90525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1034*
€ 8,45305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8834*
€ 7,00125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.