| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0318088 Herst.-Nr.: 4013339749584 EAN/GTIN: 4013339749584 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, zur Verlegung der Rohre innerhalb der Trägerprofile, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Aufschlagtiefe B : 26,6 mm für Rohr-Ø : 22 - 29 mm Tragfähigkeit F : 0,07 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Federstahl | Befestigungsart: | Federklemme | Scharnierend: | false | Scharnier justierbar: | false | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,855* | € 3,515* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,883* | € 3,553* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,22649* | € 4,20649* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,8601* | € 4,3301* | | | | Lager 986 | | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,3301* | € 4,3401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,5025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|