Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH814-GM4757 E-KLIPS,Universal- Flanschkralle m.Rohr- clip t8-14mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0318120
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339750207
EAN/GTIN:
     4013339750207
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 47 - 57 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,65*
25
Frei Haus
ab € 5,4624*
€ 6,9224*
25
€ 5,95*
ab € 5,93916*
€ 7,48916*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,265*
€ 7,615*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,14*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.