Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH1420-GM4757 E-KLIPS Universal- Flanschkralle m.Rohr- clip verz./passiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle EH1420-GM4757
Flanschkralle EH1420-GM4757
Artikel-Nr.:
     986-0318126
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339750320
EAN/GTIN:
     4013339750320
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 47 - 57 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,43*
25
Frei Haus
ab € 6,1392*
€ 7,7292*
25
€ 5,95*
ab € 6,68112*
€ 8,39112*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,9217*
€ 8,5317*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,8961*
€ 8,6461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6461*
€ 10,28886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8961*
€ 8,20636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 216,1525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.