Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH814-RCC13 E-KLIPS,Universal- Flanschkralle m.Rohrschelle t8-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung EH814-RCC13
Rohrbefestigung EH814-RCC13
Artikel-Nr.:
     986-0318156
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339751006
EAN/GTIN:
     4013339751006
E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, zur Rohrverlegung auf dem Trägerflansch. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Mindestflanschlänge innen A : 51 mm für Rohr-Ø : 13 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 6,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0728*
€ 6,1328*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,7464*
€ 6,1564*
1
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,1564*
€ 7,32612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8864*
€ 7,00482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7464*
€ 5,64822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.