Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax MM-65 E-KLIPS Halter Lochbandeisen Stahl mech. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilbefestigung MM-65
Seilbefestigung MM-65
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0318314
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339754120
EAN/GTIN:
     4013339754120
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
E-Klips, Lochbandeisen-Halter, zum seitlichen Anschluss, für Lochbandeisenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Befestigungslochung : Ø 6,5 mm Schlitz für Lochbandeisen Höhe H x Breite B : 6,3 x 28 mm Abstand Schlitz zu Befestigungslochung : 20 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zulässige Nutzlast:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, lochband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,9772*
€ 1,2472*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,009*
€ 1,289*
1
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8674*
€ 1,4574*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,9273*
€ 1,5473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.