Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LED40.060E3 Endabschlussdeckel 40x60mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0321801
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339524204
EAN/GTIN:
     4013339524204
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endabschlussdeckel, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. für Leitungsschutzkanäle : LLK...E3 / LUK...E3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl RVS 304 (1.4301)
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,86*
1
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,47*
1
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 12,49*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,74*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,13*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.