Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H6,0/20 SW Aderendhülse 6qmm 12mm 0533500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0322661
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0533500000
EAN/GTIN:
     4008190183905
Suchbegriffe:
Aderendhülse
6 qmm aderendhülsen schwarz
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
6 mm²
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0323*
€ 0,0454*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,0456*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0467*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03659*
€ 0,05119*
Lager 986
500
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0381*
€ 0,0532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0409500000
ab € 0,0189*
Ähnlich
Weidmüller
0690700000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
9025870000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
0409600000
ab € 0,0189*
Ähnlich
Weidmüller
0463000000
ab € 0,0131*
Ähnlich
Weidmüller
0463100000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
0565600000
ab € 0,02022*
Ähnlich
Weidmüller
0534200000
ab € 0,041*
Ähnlich
Weidmüller
0565800000
ab € 0,0484*
Ähnlich
Weidmüller
0565900000
ab € 0,0532*
Ähnlich
Weidmüller
0566000000
ab € 0,0645*
Ähnlich
Weidmüller
0317200000
ab € 6,53*
Ähnlich
Weidmüller
9019190000
ab € 0,02322*
Ähnlich
Weidmüller
0444200000
ab € 0,2182*
Ähnlich
Weidmüller
0565700000
ab € 4,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.