Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 5403040 Telefonsteckl. T5,5K 5,5X22mm 30V 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 5403040 Telefonsteckl. T5,5K 5,5X22mm 30V 40mA
Artikel-Nr.:
     986-0324258
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     5403040
EAN/GTIN:
     4251180419489
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Konventionelle Telefonstecklampe, zum Beispiel für Taster, Signalleuchten oder Telefone.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
22 mm
Durchmesser:
0,0055 mm
Nennstrom:
40 mA
Lampenspannung:
30 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbe:
ohne
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9838*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7738*
€ 2,11082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4738*
€ 1,75382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3838*
€ 1,64672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2838*
€ 1,52772
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2238*
€ 1,45632
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.