Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 1700605 Kugel K18X35 E10 E10 6V 5W 1700605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 1700605 Kugel K18X35 E10 E10 6V 5W 1700605
Artikel-Nr.:
     986-0324334
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     1700605
EAN/GTIN:
     4251180424858
Suchbegriffe:
Leuchtmittel für Fahrrad
Signallampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Konventionelle Klein-Kugellampe mit E10 Schraubsockel, zum Beispiel für Notleuchten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
18 mm
Nennstrom:
834 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
E10
Lampenform:
Kugel
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.